仕様サイズ = 18 mm, 19 mm
エンド = ダブルエンド
エンド1サイズ = 18mm
エンド2サイズ = 19mm
全体長さ = 227 mm
高所安全 = あり
仕上げ = クロム
材質 = クロームバナジウム鋼
RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ