仕様取り付けタイプ = パネルマウント
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 92dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
長さ = 40mm
奥行き = 29.5mm
高さ = 5.2mm
寸法 = 40 x 29.5 x 5.2mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +80℃
最大周波数 = 2.8kHz
供給電流 = 10mA
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要