RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント - RS PRO
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 6V dc
最大供給電圧 = 14V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
長さ = 39mm
奥行き = 25.6mm
高さ = 16mm
寸法 = 39 x 25.6 x 16mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 35mA
フランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41260836535-8297
オープン
2,791
3,070(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする