曜日別特売

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード - RS PRO
仕様
コネクタタイプ = SC to SC
マルチモード/シングル = シングルモード
片面/両面 = シンプレックス
色 = 青
ハウジング材質 = セラミック
コネクタタイプA = SC
コネクタタイプB = SC
SCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40891184536-7566
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする