曜日別特売

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, シングルモード

RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, シングルモード - RS PRO
仕様
コネクタタイプ = ST to ST
マルチモード/シングル = シングルモード
片面/両面 = シンプレックス
挿入損失 = 0.1dB
ハウジング材質 = セラミック
コネクタタイプA = ST
コネクタタイプB = ST
STアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40891254536-7752
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする