仕様個数 = 9
形状 = L形
セット内容 = 六角ボール: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
材質 = S2 スチール
仕上げ = ミラー
RS Pro六角ボールドライバ9本セット. RS Pro六角ボールドライバ9本セットは、プロ又は愛好家に最適なセットです。このレンチは、全面的に硬化及び耐性加工が施されたS2合金スチール製です。材質が高品質のため、高トルクでも長く安全に操作できます。ボールペン型の端は、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業できます。. 特長 / 利点. ボールポイントL型レンチ9本セットには、多様なキーサイズを用意しています。 全長にわたりキーを完全に硬化 Ball-Plus(TM)六角レンチは、最大25 °の挿入角度に対応し、届きにくい場所で作業可能 焼き入れと焼き戻しを施したスチール合金製で、高い強度と回転歪みに対する耐性あり すべての六角レンチが、厳しい寸法公差に対応する成形で正確なフィットを実現 てこ比を向上させ、リーチを延ばすための長いキー 干渉しないヒンジ付きキャディで、各キーに簡単にアクセス クロム仕上げ HRC: 57 → 61 キーの材質: S2. 製品用途の情報. 自動車用途、商業用、産業用に最適です。