仕様インタフェースタイプ = BNC
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 1GHz
定格電力平均 = 0.5W
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
RS 50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータ. バヨネット継手、ニッケルめっきボディ及び金めっき中心コンタクト付き50 Ω BNC RF同軸プラグターミネータです。 この50 Ω RF同軸ケーブル取り付けプラグターミネータは平均電力定格が0.5 W、周波数は1 GHzです。