仕様コンタクト数 = 7
ジェンダー = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 60 V ac
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 45329
ハウジング材質 = ニッケル亜鉛メッキ
最低使用温度 = -20℃
シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)