仕様フォーム = フラットバー
長さ = 500mm
幅 = 19.5mm
高さ = 3.18mm
許容誤差 - 長さ = ± 2mm
熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°c
BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4個)