仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
ターミナルタイプ = スルーホール
スイッチの動作 = モーメンタリ
アクチュエータ長さ = 2mm
アクチュエータ色 = 黒
アクチュエータタイプ = キャップ
長さ = 12.4mm
幅 = 12.4mm
寸法 = 12.4 x 12.4 x 13.6mm
コンタクト定格電流 = 30 mA @ 28 V dc
操作力 = 14 N
定格電圧 = 28V dc
黒色正方形キーボードスイッチ. キーボードスイッチは、12.4 mm黒色正方形アクチュエータを備えています。単投 / 双投式コンタクトを用意しています。. 電気的寿命: 20000回 2 mmのフルストローク