RS PRO
RS Pro DC電源ソケット 2A
仕様
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = 銅合金
長さ(mm)
19.0
幅(mm)
10
取付方式
PCBマウント
定格電流(A)
2
外径(mm)
6.5
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40909558
734-7378
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください