曜日別特売

RS Pro R62-001-00-99R2210JG 7/16コネクタ

RS Pro R62-001-00-99R2210JG 7/16コネクタ - RS PRO
仕様
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
端子方法 = クランプ
取り付けタイプ = ケーブルマウント
サイズ = スタンダード
ケーブルタイプ = LMR600
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 7.5GHz
コンタクトめっき = 銀
コンタクト材質 = ベリリウム銅
品番< 750-8598') 750-8598/はMIL-STD-348A等級です。. 7 / 16ストレートコネクタ. この7 / 16コネクタは、インピーダンス50 Ωの機器向けに設計されており、優れた電力制御機能と最大7.5 GHzの低VSWR特性を備えています。 この7 / 16コネクタは、リターンロスと相互変調歪みにおいて優れた性能を発揮し、ラジオ基地局や放送通信機器などの耐震性や環境保護が重要となる機器に最適です。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング. 適合ケーブル:LMR600
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41302468758-1635
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする