仕様サウンドレベル = 94dB
トーンタイプ = 連続
ドライブタイプ = 内部
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 12 x 9.5mm
供給電流 = 30mA
直径 = 12mm
高さ = 9.5mm
最大周波数 = 2.6kHz
最大動作温度 = +70℃
最大供給電圧 = 7V dc
最小周波数 = 2000Hz
最小動作温度 = -30℃
最小供給電圧 = 3V dc
RS Pro丸形基板取り付け連続音ブザー. これは、高音出力ピエゾブザーの音域です。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。