仕様カラー = クリア
長さ = 305mm
幅 = 625mm
厚さ = 6mm
材料 = ポリカーボネート
密度 = 1.2g/cm3
引張強度 = 62 MPa
燃焼性評価 = UL 94
吸水 = 0.35%
最高使用温度 = +120℃
伸長 = 70%
エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。耐紫外線性はありません。. ポリカーボネートシート及びロッド. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー