仕様アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = T
色 = 茶
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大温度: 120 ℃