同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル

同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート RCA プラグ - BNC - ジャック ニッケル - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
アダプタタイプ = RCAプラグ-BNCソケット
アダプタタイプA = RCA
アダプタタイプB = BNC
ジェンダーA = プラグ
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 75Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 250MHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 30.5mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
RS BNC/RCA RF同軸アダプタ. BNC/RCA 75 Ω RF同軸アダプタ製品は、ニッケルめっき黄銅ボディ、POM絶縁体、及び金めっきセンターコンタクトを備えています。 品番< 790-2805') 790-2805/は、BNCプラグ-RCAジャックアダプタ 品番< 790-2809') 790-2809/は、RCAプラグ-BNCジャックアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41312094790-2809
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41312094
2021-04-12
用途: DDコンバータ(BNC)とDAコンバータ(RCA)をBNCケーブルで接続

DDコンバータ(BNC)からDAコンバータ(RCA)へBNC同軸ケーブルでデジタルデータを転送する用途に使うため、購入しました。
一見して質の高さがうかがえます。 対応インピーダンスも75Ωとの表記があり安心です。
接続部のカミコミもちょうど良い硬さで工作精度もよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする