仕様ラックユニット = 6U
タイプ = ウォールマウント
外部高さ = 366 mm
組み立て済み = N
外形寸法 = 366 x 600 x 560mm
外部ケース材質 = スチール
外形の奥行き = 560mm
外部幅 = 600 mm
色 = グレー
重量 = 24.3kg
UL、GOST-R認定。. 19インチシングルウォールキャビネット. 高度なケーブル管理機能を備え、設置者が容易に作業できるように設計された、一連の壁面取り付け型19インチキャビネット。. スチール製フレーム シリンダロックを備えたガラスドア 内側から開く側面パネルでセキュリティ強化 19インチのヘビーデューティ取り付けレール1組 最大静荷重70kg RAL 7035静電気粉体塗装仕上げ RoHS対応