仕様熱電対タイプ = VX
コア数 = 2
長さ = 200m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = 105℃
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PVC
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応
PVCフラットペア熱電対ケーブル. 7/0.2 mm、13/0.2 mm又は23/0.2 mmのより線導線も用意 補償タイプ: VX(KCB)はKタイプの熱電対用、U(RCA)はR / Sタイプの熱電対用 絶縁定格-10 → 105 ℃. このPVC絶縁フラットペア延長 / 補償ケーブルには、熱電対タイプE、J、K、T、Nに対応する製品が用意されています。汎用の熱電対ケーブルは柔軟性が高く、防水性があります。10 m、25 m、100 m及び200 mの長さを用意しています。