仕様ドライバータイプ = ESD
個数 = 6
チップタイプ = プラス、マイナス
ESD対応 = あり
チップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0
刃の長さ = 5 mm、50 mm
ブレード材質 = スチール
ハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマー
ブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガン
プラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ