仕様アダプタタイプ = SMPジャック対SMPジャック
アダプタタイプA = SMP
アダプタタイプB = SMP
ジェンダーA = ソケット
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 40GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 6.46mm
ボディめっき = 金
コンタクト材質 = ベリリウム銅
RS 50 Ω SMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタ. この50 Ω SMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタは、金めっきのベリリウム銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 このSMP RF同軸ジャック-ジャックアダプタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。