曜日別特売

RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E

RS Pro ソレノイドコネクタ メス 3P+E - RS PRO

Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA.様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル/シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。.特長と利点:;2極+アース;タイプAソケットタイプ;グランドサイズ:PG-9;最大接触抵抗:20mΩ;許容温度:0→90℃

仕様ポール形式:3P+E、DIN 43650タイプ:DIN 43650 A、ジェンダー:メス、インジケータライト:Y、ケーブルグランドサイズ:PG9 ※PG9はネジサイズクリア取付ねじ定格電圧(V)AC230定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40929203896-2111
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする