仕様センサータイプ = 加速度計
軸数 = 3
テクノロジー = アナログ、デジタル
実装タイプ = 表面実装
インターフェースタイプ = シリアル-3線, シリアル-4線, シリアル-I2C, シリアル-SPI
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作供給電圧 Min = 1.71 V
パッケージタイプ = LGA
感度 = 207.55mg/digit
ピン数 = 12
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。