仕様ファミリー名 = STM32
パッケージタイプ = LQFP
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 100
デバイスコア = ARM Cortex M7
データバス幅 = 32bit
プログラムメモリサイズ = 2.048 MB
最大周波数 = 216MHz
RAMサイズ = 512 kB
USBチャンネル = 2
ADCチャンネル数 = 16
標準動作供給電圧 = 1.7 → 3.6 V
インストラクションセットアーキテクチャ = ハーバード、RISC
STM32F7シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM32F7xxマイクロコントローラは、高性能ARM Cortex-M7 32ビットRISCコアをベースにしています。