仕様定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AB
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 126A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 25mA
寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm
長さ = 10.4mm
幅 = 4.6mm
高さ = 9.3mm
動作温度 Max = +125 ℃
TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics