仕様方向性タイプ = 相方向
最大クランピング電圧 = 353V
最小ブレークダウン電圧 = 190V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-15
最大逆スタンドオフ電圧 = 171V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 600W
最大ピークパルス電流 = 11.3A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
テスト電流 = 1mA
Transil(TM) TVS双方向軸600 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)