仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 3 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V
パッケージタイプ = TO-220
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 2 W
最小DC電流ゲイン = 10
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V
PNPパワートランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)