仕様ダイオード構成 = シングル
最大クランピング電圧 = 618V
最小ブレークダウン電圧 = 332V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 299V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 16A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
最大逆漏れ電流 = 1μA
Transilμ TVSアキシャル単方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)