仕様トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
パッケージタイプ = SOT-32
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20.8 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
幅 = 2.7mm
高電圧トランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)