仕様メモリサイズ = 64kbit
インターフェースタイプ = SPI
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 8 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 2.5 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
動作温度 Max = +85 ℃
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応