STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOP

STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOP - STMicro
仕様
トランスミッタ数 = 4 (RS-422)
1ライン当たりのドライバ数 = 10 (RS-422)
トランスミッタ信号タイプ = 差動
電源タイプ = シングル
標準シングル供給電圧 = 5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 16
インターフェース規格 = EIA-422、RS-422
寸法 = 5 x 4.4 x 1mm
高さ = 1mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +85 ℃
RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41331335ST26C31BTR
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする