仕様PWM出力数 = 1
コントロール方法 = 電流
トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード
上昇時間 = 50ns
降下時間 = 50ns
最大デューティサイクル = 100%
最大スイッチング周波数 = 500 kHz
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 8
出力電流 = 1 A
動作温度 Max = +150 ℃
PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。