仕様出力電圧 = 3.3 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = DPAK
出力電流 Max = 800mA
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 2.5 V
入力電圧 Max = 13 V
ピン数 = 3
出力数 = 1
静止電流 = 2mA
精度 = ±1%
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
幅 = 6.2mm
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)