仕様出力電圧 = -5 V
出力電流 Max = 100mA
パッケージタイプ = SOT-89
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = -30 V
ピン数 = 3
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
出力数 = 1
極性 = 負
静止電流 = 6mA
負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。