仕様定格平均オン電流 = 12A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 600V
サージ電流レーティング = 126A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V
最大保持電流 = 50mA
寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ = 10.28mm
幅 = 9.35mm
高さ = 4.6mm
動作温度 Max = +125 ℃
TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics