曜日別特売

STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,

STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, - STMicro
仕様
最大破壊電流 = 0.015mA
最大破壊電圧 = 34V
繰り返しピークオンステート電流 = 2A
繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-35
ピン数 = 2
寸法 = 4.5 x 2 x 2mm
長さ = 4.5mm
幅 = 2mm
動作温度 Min = -40 ℃
DIACダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40934934DB3TG
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする