曜日別特売

STMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOIC

STMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOIC - STMicro
仕様
コンパレータタイプ = ローパワー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = デュアル, シングル
出力タイプ = オープンコレクタ
1チップ当たりのチャンネル数 = 2
標準応答時間 = 1.3μs
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
動作温度 Min = -40 ℃
コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40935013LM293DT
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする