STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC

STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC - STMicro
仕様
機能数 = カレンダー、チップの選択解除、切り替え
データ形式 = DW:DM:M:Y
時刻表示形式 = HH:MM:SS
ユーザーRAM = 64B
バスタイプ = シリアル-I2C
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
長さ = 4.9mm
幅 = 3.9mm
高さ = 1.25mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41332157M41T56M6F
オープン
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする