仕様アンプタイプ = Class-AB
出力タイプ = 1チャンネルモノ
最大電力 = 1.2 W @ 8 Ω
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 2.2 → 5.5 V
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8
入力信号タイプ = 差動
出力信号タイプ = 差動
標準ゲインバンド幅積 = 1.5MHz
幅 = 3.1mm
ヘッドホン及び低電力オーディオアンプ、STMicroelectronics. クラスAB及びフィルタなしクラスDアーキテクチャで、最適なオーディオ性能と電力効率を実現 キャップレス・フィルタレスのアンプ内蔵型