仕様アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = シングル
1チップ当たりのチャンネル数 = 1
ピン数 = 8
標準シングル供給電圧 = 5 → 40 V
標準ゲインバンド幅積 = 1MHz
標準デュアル供給電圧 = ±15V
標準スルーレート = 0.5V/μs
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
UA741、シングル汎用バイポーラオペアンプ. 動作電圧: 5 → 40 V ラッチアップなし 高電圧ゲイン: 200 V/mV標準 短絡保護 周波数補正不要 LM248NはクワッドUA741バイポーラオペアンプ