STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 12-Pin LGA

STマイクロ, 3軸 加速度センサ IC, I2C、SPI, 12-Pin LGA STMicro

仕様
センサータイプ = 加速度計
軸数 = 3
テクノロジー = デジタル
実装タイプ = 表面実装
インターフェースタイプ = I2C、SPI
最大周波数応答 = 10 (SPI) MHz, 400 (SCL) kHz
最小周波数応答 = 0 (SCL)kHz
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作供給電圧 Min = 1.71 V
パッケージタイプ = LGA
感度 = 192mg/digit
ピン数 = 12
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
品番111-6447は車載安全用途向けではありません。. 加速度計IC、STMicroelectronics. ST社のMEMS加速度計には、最大±400 g加速度フルスケール及び1.71 → 3.6 V電源電圧を備えたアナログ及びデジタルのセンサが含まれます。 高度な省エネ機能には、低パワーモード、自動ウェイクアップ機能、そしてFIFOバッファが含まれます。FIFOバッファはデータの保存に使用できるため、ホストプロセッサの負荷やシステム電源消費を削減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40935738 LIS2DH12TR
オープン
2,198
2,418 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする