仕様メモリサイズ = 2Mbit
インターフェースタイプ = シリアル
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 K x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.8 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
長さ = 5mm
幅 = 4mm
高さ = 1.25mm
寸法 = 5 x 4 x 1.25mm
データ保持 = 200年
EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応