STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP

STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP - STMicro
仕様
ロジック機能 = トランスレータ
出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm
高さ = 1.05mm
長さ = 6.6mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作供給電圧 Min = 1.71 V
電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41332814ST2378ETTR
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする