仕様静電容量 = 3pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = CH
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±60ppm/℃
セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好