TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 3pF ±0.25pF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40938005 品番C1005CH1H030C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
静電容量 = 3pF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0402
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = CH
許容差 = ±0.25pF
寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
高さ = 0.5mm
許容差(マイナス) = -0.25pF
許容差(プラス) = +0.25pF
温度係数 = ±60ppm/℃
セラミックコンデンサ、Cシリーズ(1005サイズ). 1005 (ミニサイズ)チップコンデンサ 低浮遊容量により、理論値に近い回路設計が可能 残留インダクタンスがほとんどなく、周波数特性が良好

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする