TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 2.4A, シールド, 10.1 x 10.1 x 4.5mm

TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 2.4A, シールド, 10.1 x 10.1 x 4.5mm - TDK
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 2.4A
長さ = 10.1mm
奥行き = 10.1mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 10.1 x 10.1 x 4.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 47.2mΩ
最小動作温度 = -20℃
SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。. 特長と利点:. EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ. さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ. 用途:. 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41336585SLF10145T-150M2R2-PF
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする