仕様静電容量 = 33μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 1812
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.5mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 2.5mm
シリーズ = C
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
最小動作温度 = -55℃
TDK Cタイプ1812シリーズ. MLCC Cシリーズは、機械的強度に優れ、信頼性の高いモノリシック構造です。 多層の薄いセラミック誘電体の使用を可能にする精密技術によって高容量を実現しています。. 特長と利点:. 低ESLと優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 汎用電子機器 モバイル通信機器 電源回路 OA機器 テレビ、LEDディスプレイ サーバー、PC、ノートブック、タブレット