TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 500mA, シールド, 6.2 x 5.9 x 4.5mm

TDK 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 500mA, シールド, 6.2 x 5.9 x 4.5mm - TDK
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = Q200
長さ = 6.2mm
奥行き = 5.9mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6.2 x 5.9 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 780mΩ
シリーズ = CLF
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
SMDパワーインダクタ - CLF6045-Dシリーズ. CLF6045-Dシリーズには、優れた磁気シールド付き EMC保護 CLF6045-Dシリーズは、熱、振動、機械的衝撃に対する耐性があるので、自動車用途において耐久力を発揮 自動車用機器(ECM、HID、SRSエアバッグ、トランスミッション制御、パワーステアリング制御、ブレーキ制御)及び高温動作デバイスにおいて汎用的に利用
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40942309CLF6045T-221M-D
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする