仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = Q200
長さ = 6.2mm
奥行き = 5.9mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6.2 x 5.9 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 780mΩ
シリーズ = CLF
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型
SMDパワーインダクタ - CLF6045-Dシリーズ. CLF6045-Dシリーズには、優れた磁気シールド付き EMC保護 CLF6045-Dシリーズは、熱、振動、機械的衝撃に対する耐性があるので、自動車用途において耐久力を発揮 自動車用機器(ECM、HID、SRSエアバッグ、トランスミッション制御、パワーステアリング制御、ブレーキ制御)及び高温動作デバイスにおいて汎用的に利用