仕様最大抵抗 = 220Ω
回転数 = 1
ポテンショメータタイプ = リニア
取り付けタイプ = パネルマウント
軸径 = 6.35 mm
定格電力 = 2W
終端スタイル = ピン
許容差 = ±10%
シリーズ = M
高さ = 43mm
寸法 = 19.03 (Dia.) x 43mm
直径 = 19.03mm
金属製ロックワッシャ、ナット. 21mm Mシリーズ. 合金製ハウジングによる頑丈な構造 高い定格電力(2 W @70 ℃) カーボンブラシワイパー 金属製のブッシュとシャフト 許容差±10 % 270 °回転 動作温度: -55 → +125℃