曜日別特売

TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, ライトアングル, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000

TE Connectivity 基板ヘッダ, 8極, ライトアングル, 電源 3.81mm ダイナミック D-3000 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
シリーズ = D-3000
ピッチ = 3.81mm
コンタクト数 = 8
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
タイプ = 電源
定格電圧 = 250 V ac
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409447341-178297-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする